Universelt klemmeværktøjssæt til låseringe 26 dele til låseringe
Låseringstangsæt, justerbar 26 dele
SIKRINGSTANG UNI (SPIDSER 2,5-3,8MM)
Varenr.
1952001454
EAN 4062856450411
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust værktøj til hurtig og sikker afmontering og montering af låseringe
- Låseringene åbnes og lukkes vha. det riflede håndhjul eller alternativt vha. 3/8" drevet
- Hurtig og sikker udskiftning af de udskiftelige spidser på beslaget på de smedede kæber
- Indeholder 12 par udskiftelige spidser
Inkluderet i leveringen:
- 1 par lige udskiftelige spidser 2,5-3,0-3,5-3,8 mm
- 1 par med 45°-vinklede udskiftelige spidser 2,5-3,0-3,5-3,8 mm
- 1 par med 90°-vinklede udskiftelige spidser 2,5-3,0-3,5-3,8 mm
- 1 x sekskantnøgle til udskiftning af spidser
Anvendelsesområde
Kraftigt universaldesign, f.eks. til hjullejer, sikringslåseringe, drivaksler osv.
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)