Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universaldyvel af metal W-MG

Universaldyvel af metal W-MG
METAL DYVEL WMG8 F. GASBETON 8X60

Varenr. 090530860

EAN 4011231850360

Prisvisning for kunder efter login
Universaldyvel af metal W-MG

Varenr. 090530860

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Slaganker til sekundært tilbehør på porøse overflader, f.eks. pimpsten, let beton eller porebeton. Forzinket stål
  • Kan anvendes i forskellige overflader: Porebeton PB2/PB4, perforerede fliser, pimpsten, letbeton

  • Ankeret slås ind, indtil det flugter, uden forboring i porebeton PB2

  • Enkel montering

  • Til brug i forplaceret montering

  • W-MG 8-metalstikket i forbindelse med M8-gevindskruen overholder kravene i "TRGI" (tyske tekniske retningslinjer for gasinstallationer). Punkt 3.3.7.2 i disse retningslinjer fastsætter kravene for føring af de indvendige rør: "Rørmonteringer skal være brandsikre. De bærende dele af rørmonteringerne skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale."

  • Træ- og spånskruer kan anvendes
Godkendelser
  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120 (forankringsgrund: ≥ Hulsten HLZ 12, hul kalksandsten ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, styrkeklasse 4)

  • Eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
Anvendelsesområde
  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120 (forankringsgrund: ≥ Hulsten HLZ 12, hul kalksandsten ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, styrkeklasse 4)

  • Eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Montering af rørsystemer, herunder i loftsområdet (ikke godkendt)

  • Montering af gasrør

  • Fastgørelse af vandledninger og rørbøjler

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlængde (l) (l)

60 mm

Nominel borebitdiameter i PB 4 d 0)

6 mm

Nominel borebitdiameter i hulsten (d 0)

10 mm

Nominel borebitdiameter i pimpsten (d 0)

8 mm

Borehulsdybde (t)

65 mm

Indlejringsdybde (h s)

60 mm

Gevinddiameter (d gev)

8 mm

Ydelsesdata
Ankerdiameter [mm] 5 6 8 10
Samlet længde l [mm] 30,5 32 38 60 60
Anbefalet arbejdsbelastning Porebeton ≥ PB2 Frec. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Porebeton ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Hulsten 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Pimpsten 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Brandmodstandsevne i henhold til DIN 4102-2 Brandsikkerhedsnormering t i minutter Porebeton ≥ PB4 (EN 771-4) Hul kalksandstensblok KSL (DIN EN 771-2) og lodret perforeret mursten HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) Porebeton ≥ PB4 (EN 771-4) Hul kalksandstensblok KSL (DIN EN 771-2) og hulsten HLZ (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
60 - - - 0,60 0,55 0,80 0,60
90 - - - 0,40 0,40 0,50 0,50
120 - - - 0,30 0,30 0,40 0,40
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø10X120MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø14X220MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 1 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø3X60MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø4X75MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø5X85MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø6X100MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø8X120MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
Blæsebold til borehulsrengøring

BLÆSEBOLD

Til rengøring af borehuller med en mindre diameter