Universallastrullevogn
Lastplatform med hjul, universal
LASTRULLEVOGN RØD
Varenr. 071593 95
EAN 4038898186106
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
Universallastplatformen med hjul løser problemer for fliselæggere, flyttefirmaer, møbelvirksomheder, tømrere, snedkere osv.
Ekstremt robust konstruktion
Et 18 mm tykt multiplex-bøgekrydsfinerpanel kombineret med fire permanent fastgjorte plastdrejehjul gør det muligt at transportere belastninger på op til 500 kg
Skridsikker
En specialbelægning forhindrer de transporterede genstande i at glide rundt
Anvendelsesområde
Bredde | 600 mm |
Dybde | 350 mm |
Højde | 145 mm |
Bæreevne | 500 kg |
Materiale | Multiplex bøg |
Hjul, materiale | Plast |