Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalrens R1

R1 universalrens
R1 PLETRENS, 20L

Varenr. 0893125020
EAN 4065746413763

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.

Koncentreret renseeffekt


Selv genstridige pletter fjernes hurtigt og grundigt



Mild og skånsom mod materialer


  • En lang række anvendelsesmuligheder

  • Angriber ikke maling, gummi eller plast


  • Brugervenlig

  • Behagelig duft

  • Til maskinrens og manuel rengøring

  • Fjerner fedt og nikotintilsmudsning, pigmenttilsmudsning og indtørret snavs efter blot en kort indvirkningstid
Bemærk

Varmt vand øger renseeffekten

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til udvendig og indvendig rengøring af køretøjer (behandling af køretøjer). Meget velegnet til rengøring af maling, plastdele, loftspaneler af stof, presenning, indvendige pyntelister, vinyltage, polstring, tæpper og alle vandafvisende overflader

Instruktioner

Påfør på det snavsede område for fuld styrke eller fortyndet med vand afhængigt af tilsmudsningsgraden, lad det virke kortvarigt, og tør det derefter af, eller skyl efter med vand



Blandingsskema:


  • HP-rensemiddel – produktmængde 5 %

  • Våd/tør rengøringsenhed – produktmængde 5 %

  • Manuelt – produktmængde 35 %

Indhold

20 l

Produktvægt (pr. vare)

21500.000 g

Beholder

Dunk

Lugt/duft

Citron

Farve

Orange

pH-værdi/betingelser

9,4 / i koncentrat

Tæthed/betingelser

1,04 g/cm³ / ved 20 °C

Blandingsforhold

Blandbart i alle forhold

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 80 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 20 °C

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Fosfatfri

Ja

Biologisk nedbrydelig

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Håndbørste

AUTO HÅNDVASKEBØRSTE ERGO

Autobørste med ergonomisk og komfortabelt håndtag til effektiv og enkel rengøring af alle overflader
x 1 stk.