Universalskraber Med slaghætte og blad i rustfrit stål
Multifunktionsskraber
SKRABER MED 2-K GREB L:180MM B:75MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Trækøje til at fjerne søm og stifter
- Rund udskæring til rengøring af malerruller eller rør
- Spids klinge til udskrabning af riller eller til brug som kittekniv
- Ergonomisk, 2-delt, skridsikkert håndtag, dæmper hammerslag
- Højglanspoleret skraberblad for nem rengøring
- 1,8 mm tyk klinge af rustfrit stål, der forhindrer kontaktkorrosion
Skraberen er beregnet til brug med en hammer, men den erstatter ikke en mejsel til mejsling.
Fjernelse af tæpper, afskrabning af limrester, påføring af kit
Længde | 235 mm |
Bladbredde | 75 mm |
Klingelængde | 100 mm |
Materiale | Rustfrit stål AISI 420 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)