Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalt specialslagtopsæt til kugleled 11 dele

Specialslagtopsæt til kugleled 11 dele
1/2" KUGLESLAGTOPPESÆT 13-22MM, 11 DELE

Varenr. 1952001445

EAN 4062856447039

Prisvisning for kunder efter login
Universalt specialslagtopsæt til kugleled 11 dele

Varenr. 1952001445
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
Universalt, variabelt, kraftigt og patenteret specialslagtopsæt til kugleled med 1/2" firkantet kærv
  • Patenteret led har en hurtig og fast lås, der gør arbejdet sikkert

  • Fremstillet af krom-molybdæn af høj kvalitet


Inkluderet i leveringen:


  • 1 hver af de udskiftelige topnøgleindsatser, lang AF 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • 1 x leddelt adapter med 1/2" udgang

  • 1 x 1/2" adapter til brug sammen med alle almindelige topnøgler og skruetrækkerbits
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

11 STK

Gevind

1/2

Kærvtype

Firkant

Vinkel

25 grader

Maks. moment

600 Nm

Produktvægt (pr. vare)

2150,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger