Universaltopnøgle til størrelse 7 til 19
Universaltopnøgle
3/8" UNIVERSALTOP NV 7-19MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Universel brug som topnøgleindsats størrelse 7 til 19 (3/8")
- Erstatter sekskantnøgler, sekskantnøglehoveder og gaffelnøgler.
- Enorme tids- og pladsbesparelser. Holder firkantede og sekskantede hoveder, TX-profiler, vingemøtrikker, krogbolte og øjeskruer sikkert fast med sine 54 fjederbelastede specialtapper.
Bemærk: Der er tale om et universalværktøj, der kun må belastes med den maks. tilspændingsmomentværdi. Værktøjet erstatter ikke en professionel topnøgle.
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Egnet til nøglevidde | 7-19 mm |
Længde (L1) | 53,5 mm |
Maks. moment | 225 Nm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)