VARIFIX® Power Lock 41 hurtiglukning til alle 41-profiler, kan bruges indendørs
VARIFIX-hurtiglukning Power Lock 41
POWERGREB PRFL41 M10




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig, tidsbesparende installation takket være 90° drejebeslag
- Fast friktionslåsning mellem monteringsskinner og tilbehør
- Kan monteres af én person, da der ikke er behov for at holde den på plads
- Alle konstruktioner er mulige ved brug af relevant tilbehør
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Til alle skinner til indendørs brug af profiltype 41
Se den separate installationsvejledning
![]() | |
Længde (L) | 34,5 mm |
Højde (H) | 40 mm |
Tykkelse (t1) | 4 mm |
Materialetykkelse (t2) | 7 mm |
Bredde 1 (B1) | 18 mm |
Bredde 2 (B2) | 30 mm |
Nøglevidde | 17 mm |
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Vægt | 85,825 g |
Overflade | Zinkbelagt |
Tilspændingsmoment | 40 Nm |
Tilladt trækstyrke ved lige trækning | 5 kN |
Tilladt tværgående trækstyrke | 3000 N |
Gevindtype x nominel diameter | M10 |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Gevindtype | M |
Nominel diameter | 10 mm |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)