VARIFIX® firkantet slædebeslag, type GK-2
VARIFIX-slædeguide firkantet hoved type GK-2
SLÆDEBESLAG GK2 M12/16
VARIFIX


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stor skydeafstand på op til 125 mm
- Variabel rørbøjleforbindelse via gevindfittings/gevindstænger
- Velegnet til vægfastgørelse til vandrette og lodrette rørledninger
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Glidelængde (LS) | 260 mm |
Glidebredde (BS) | 50 mm |
Glidehøjde (HS) | 50 mm |
Materialetykkelse (t) | 5.5 mm |
Længde (L) | 60 mm |
Bredde (B) | 136 mm |
Højde (H) | 104 mm |
Skydelængde (X) | 125 mm |
Rund huldiameter 1 (RL1) | 13.5 mm |
Huldiameter 2 (RL2) | 17 mm |
Rund huldiameter 3 (RL3) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 70 mm |
Hulafstand på glider (LA2) | 210 mm |
Tilladt belastning | 7.8 kN |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Overflade | Zinkbelagt |
Produktvægt (pr. vare) | 2442.000 g |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)