VARIFIX®-vingemøtrik, profil 41 Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® C-montageskinner i 41-serien
VARIFIX-vingemøtrik, profil 41
VARIFIX VINGEPLATTE 41/22-41/124 M10
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig samling i modsætning til glidemøtrik/kombinationsglidemøtrik
- Varifix-vingemøtrikken behøver ikke at blive holdt på plads
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Til fastgørelse af forbindelseskomponenter som f.eks. trekantede beslag, rammebeslag, 90° forbindelsesbeslag, 45° forbindelsesbeslag, L-formede flade skinneforbindere, T-formede flade skinneforbindere og beslagforbindelser
Bredde (B) | 36 mm |
Tykkelse (t2) | 8 mm |
Gevindtype x nominel diameter (G) | M10 |
Egnet til montageskinne | 41 x 124 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Vægt | 33 g |
Egenskabsklasse | 5,6 |
Forbindelseskomponent, materiale | Polypropylen |
Gevindtype (160) | M |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |