VDE-kabelsaks standard: EN 60900. IEC 900.
VDE-skævbider til snoet kobber-/aluminiumskabel
VDE KABELSAKS 580MM
Varenr. 071507 53
EAN 4011231725613
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
- Håndtag: Dip-isoleret plast, slagfast
- Skær: Hærdet, præcisionsslebet –> fungerer uden sammentrykning af kabler
- Drejearme: Kraftoverførsel –> dvs. minimal kraft påkrævet
- Led: Forskruning, justerbar
- Hoved: Smedet specialstål, udskiftelig
- Anvendelse: Skæring, afisolering
Bemærk
Ikke egnet til ståltråd
Anvendelsesområde
Til flertrådede kobber- og aluminiumskabler
Længde (L) | 580 mm |
Længde i tommer (L) | 24 tommer |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 27 mm |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 150 mm² |
EN-standard | 60900 |