Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-kabelsaks, smedet hoved IEC 60900

VDE-skævbider, smedet hoved
VDE KABELSAKS 170MM

Varenr. 071507 55

EAN 4011231725651

Prisvisning for kunder efter login
VDE-kabelsaks, smedet hoved IEC 60900

Varenr. 071507 55
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
Til flerleder kobber- og aluminiumskabler
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader

  • Særlig klingegeometri muliggør let og ren skæring gennem et enkelt- eller flertrådet kabel

  • Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Skærekanter: Hærdede præcisionsklinger

  • Overflade: Slebet og forkromet

  • Samling: Skruet og justerbar
Bemærk

Ikke egnet til ståltråd.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

170 mm

Længde i tommer (L)

6 tommer

Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber

15 mm

Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd

50 mm²

EN-standard

60900

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger