VDE-skruetrækker med lige kærv, 3-komponent håndtag, slank
VDE-skruetr., kærv m. 3-komp.-håndt., ekstra slank
VDE SLIM SKRUETRÆKKER 1,0X5,5X125 LK
Varenr.
0613615055
EAN 4046777454222
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
3-komponenthåndtag, smalt design
Alle skruetrækkere er individuelt testet iht. IEC 60900
- Elektrikerskruetrækker med 3-komponent-håndtag, håndtaget ligger godt i hånden
- Op til 50 % tyndere isolering, der gør det muligt at nå op til utilgængelige skruer uden at gå på kompromis med sikkerheden
- Ekstra langt håndtag, 30 % mere slankt
- Beskyttelse mod rulning
- Aflangt hul til ophængning af værktøjet eller indsætning af et håndtag
- Skruesymboler og størrelse på håndtaget
Anvendelsesområde
Helt i overensstemmelse med elektrikerens aktiviteter er det slankere og længere håndtag ideelt til præcisionsarbejde med middelkræfter i elektriske installationer.
Optag | SLT |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,0 x 5,5 mm |
Klingelængde (A) | 125 mm |
Håndtagslængde (B) | 115 mm |
Håndtagsbredde (C) | 27 mm |