Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skævbider, DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE skævbider DIN ISO 5749 IEC60900, 1-komponent håndtag
VDE SKÆVBIDER 160MM

Varenr. 071501 88
EAN 4011231724470

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, inklusive steder, der er vanskelige at komme til
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Styrkebesparende, ren skæring takket være slebet præcisionsblad

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise skæreoverflader

  • Slank hovedform for optimal tilgængelighed

  • Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Klinger: Induktionshærdede præcisionsklinger

  • Overflade: Slebet og forkromet på alle sider

  • Led: Indsat
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

160 mm

Maks. skæreevne for diameter for blød tråd

4 mm

Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd

2.8 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

2 mm

EN-standard

60900

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

ISO

5749

Håndtag, materiale

Plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger