VDE-skævbider, kraftig udførelse DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE sk.b., kr. udf. DIN ISO 5749 IEC 60900
WURTH VDE KRAFTSKÆVBIDER 180MM
Varenr. 071501 89
EAN 4011231724494
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
Til skæring af pianotråd, hård og blød tråd
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Ubesværede, rene snit takket være det fræsede præcisionsskær
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid og præcision på bladene, selv under maksimal belastning
- Enkeltkomponent håndtag med bred VDE-krave med høj arbejdssikkerhed
- Induktionshærdede præcisionsblade
- Overflade helt slebet og forkromet
- Overlappende led med påsmedet akse
Længde (L) | 180 mm |
Længde i tommer (L) | 7 tommer |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3,8 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,7 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2,2 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 4 mm |
EN-standard | 60900 |
ISO | 5749 |
Håndtag, materiale | Plast |
Overflade | Forkromet |