VDE-tangsæt, IEC 60900 4 dele
VDE-tangsæt m. skævbider, håndtag med én komponent
VDE TANGSORTIMENT 4 DELE, RUND
Varenr. 071501 92
EAN 4011231724579
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
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader
- Håndtag med en enkelt komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Kombitang med ekstralang klinge, også velegnet til tykkere kabler
- Rundtang til bøjning af kabeløjer
- Fladrundtang med spidser til høje bøjningsbelastninger
- Skævbider med slank hovedform for optimal tilgængelighed
Antal stykker i sortiment/sæt | 4 STK |
EN-standard | 60900 |
VDE-tangsæt, IEC 60900 4 dele indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til bøjning af kabeløjer
Mængde:
1
x
1
x
VDE-fladrundtang med skærekant DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE SPIDSTANG LIGE 200MM
Beskrivelse:
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
Mængde:
1
x
1
x
VDE-skævbider DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE SKÆVBIDER 160MM
Beskrivelse:
Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, inklusive steder, der er vanskelige at komme til
Mængde:
1
x