VMB416 modulblok
Modulblok 16
MODULBLOK 330X834X830 VMB416
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumsklap
I en højde på 180 mm for nem udtagning af tunge dele
Underenhedsafstand: 420 mm
2 skuffer med aluminiumspanel og mærkningsfelt
samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde
Lagerreol fremstillet af aluminium
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
40 kg belastning pr. skuffe
Inkl. skridsikre måtter til skuffer, lagerreol og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Typebeskrivelse | VMB416 |
Bredde | 834 mm |
Højde | 830 mm |
Dybde | 330 mm |
Bæreevne for skuffe | 40 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 23,500 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Stål/aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)