Vandkoblingsnippel med udvendigt gevind Nito
Vandtilslutningsnippel Nito DN15, udvendigt gevind
NITO FOOD A2 NIPPEL 1/2"-3/4" UDV. VAND
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
”Click” produkter passer med ”Click” produkter - men passer ikke med ”ikke Click” produkter.
![]() | |
Forbindelsesgevind | ET BSP 3/4'' |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. driftstryk | 25 bar |
Materiale | Messing CW614N |
Overflade | Forkromet poleret |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)