Vandtilslutning med udvendigt gevind DN15 Nito
Kabelsko Nito DN 15, indvendigt gevind
NITO CLICK KOBLING 1/2"-1/2" UDV.
Varenr.
0886002910
EAN 4053479959290
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forkromet stål. Nem at tilslutte og holdbar. Forbinderen forhindrer, at slangen bliver snoet.
”Click” produkter passer med ”Click” produkter - men passer ikke med ”ikke Click” produkter.
Forbindelsesgevind | ET BSP 1/2'' |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. driftstryk | 25 bar |
Materiale | Messing CW614N |
Overflade | Forkromet poleret |