Varevognsventil
Varevognsventil
FÆLGVENTIL 7 BAR, MAX 210 KM/T
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget fleksibel tætningslæbe
- Pålidelig tætning
Patenteret trykskive med forudbestemt brudpunkt
- Ingen specialværktøjer påkrævet til afmontering
- Forebyggelse mod kantskader
Kombinerer fordelene ved gummi- og metalventiler
- Øget belastning (op til 7 bar)
- Sparer tid og arbejde
Temperaturbestandig fra -40 °C til +130 °C
Specielt designet til varevogne og autocampere, off-road-køretøjer og lette erhvervskøretøjer
Længde (L) | 47 mm |
Egnet til fælghuldiameter | 11,3 mm |
Egnet til min. fælgtykkelse | 1,8 mm |
Egnet til maks. fælgtykkelse | 4 mm |
Maks. lufttryk | 7 bar |
Maks. hastighed | 210 km/t. |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!