Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vario rygnings-/gratrulleholder

Holder til rygning/rygningslægte, Vario
VARIO TOPLÆGTEHOLDER B55 X H30MM.

Varenr. 068101460

EAN 4056807362380

Prisvisning for kunder efter login
Vario rygnings-/gratrulleholder

Varenr. 068101460
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
Installation med alle almindelige størrelser Ø 6 mm skruer (min. længde: 80 mm)
  • Kontinuerlig højdejusterbar, universal rygnings-/gratrulleholder

  • Økonomisk, hurtig og nem installation og justering af rygnings-/gratrulleholdere

  • Alsidige anvendelser med forskellige skruelængder

  • Højere udtrækningsstyrke end konventionelle gratrulleholdere

  • Materiale: UV-stabiliseret og vejrbestandigt polyamid med høj styrke
Bemærk

Ifølge retningslinjerne for ZVDH (tysk central sammenslutning for tagdækning) skal fabrikanterne kontrollere de nominelle belastninger for rygnings-/gratrulleholdere. Fastgørelseselementerne der anvendes skal også være i stand til at absorbere en kraft på 0,6 kN pr. meter vinkelret i forhold til placeringen af rygning eller grat. Når de kombineres med Würth ASSY-skruer opnår Vario rygnings-/gratrulleholdere en styrke på 0,6 kN pr. fastgørelsespunkt med en iskruningsdybde på kun 40 mm.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PA - polyamid

Sikring af lægtetykkelse

30 x 50 vandret, 40 x 60 lodret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger