Varmekrympende crimpkonnektor, fladstik, hun
Fladstik, hun
VANDT. KABELSKO HELISOL BLÅ 6,3
Varenr. 0555512200
EAN 4046777536058
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Halvtransparent varmekrymperør
Enkel visuel overvågning af forbindelsen
40 % hurtigere krympeproces
Sparer tid
Lav krympetemperatur på +300 °C
Lav risiko for skader på stik og kabelisolering
Undgå lokaliseret overophedning af varmekrymperør.
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-2,5 mm² |
Farve | Blå |
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun | 6,3 x 0,8 mm |
Gennemslagsstyrke | 30 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Min. krympningstemperatur | 300 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!