Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmekrympende crimpkonnektor, fladstik, hun

Fladstik, hun
VANDT. KABELSKO HELISOL RØD 6,3

Varenr. 0555512100

EAN 4046777536027

Prisvisning for kunder efter login
Varmekrympende crimpkonnektor, fladstik, hun

Varenr. 0555512100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Dust-proof and damp-proof connections

Halvtransparent varmekrymperør


Enkel visuel overvågning af forbindelsen



40 % hurtigere krympeproces


Sparer tid



Lav krympetemperatur på +300 °C


Lav risiko for skader på stik og kabelisolering

Bemærk

Undgå lokaliseret overophedning af varmekrymperør.

RoHS-kompatibel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-1,5 mm²

Farve

Rød

Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun

6,3 x 0,8 mm

Gennemslagsstyrke

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 125 °C

Min. krympningstemperatur

300 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design
x 1 stk.
Krympeværktøj mobilt krympeværktøj til udskiftelige krympeindsatser

UNIVERSAL KRYMPETANG TIL UDSK. KÆBER

x 1 stk.
Krympeindsats Til krympetang til mobile krympeværktøj

KÆBE TIL KRYMPETANG 0,5-2,5MM2 RØD/BLÅ

x 1 stk.
WGLG 100 gasloddekolbe

GASLODDEKOLBE, SÆT, WGLG100

En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol