Varmekrympende ledningssamler, HIGH-END-ledningssamler
Ledningssamler, HIGH-END
LEDNINGSSAM IP67 CRIMP 1,5-2,5MM HIGHEND

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympning
- Lav risiko for beskadigelse af stik og kabelisolering takket være en lav krympetemperatur på + 300 °C
Undgå punktvis overophedning af krympeflex.
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-2,5 mm² |
Farve | Blå |
Gennemslagsstyrke | 30 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Min. krympningstemperatur | 300 °C |
Længde | 38 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!