Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaskespand med filtersi-indsats

Vaskespand med bundfilter
GRIT GUARD VASKESPAND SORT 19L

Varenr. 069510020

EAN 4099618592348

Prisvisning for kunder efter login
Vaskespand med filtersi-indsats

Varenr. 069510020
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
Et praktisk hjælpemiddel og uundværligt værktøj til professionel bilvask
  • Den sorte, gennemsigtige vaskespand har en stor kapacitet på 19 liter, hvilket muliggør effektiv rengøring med vand og shampoo på én gang uden besværet med genopfyldning.

  • Vaskespanden er udstyret med en innovativ filtersi til snavs, der spiller en afgørende rolle ved bilvask.

  • Det avancerede design sikrer, at snavs og urenheder adskilles pålideligt og forbliver under filtersien. Som følge heraf forbliver vandet i det øverste område renere, hvilket gør rengøringen væsentlig mere effektiv.

  • Et særligt fordelagtigt træk ved den integrerede filtersi til snavs er, at den forhindrer en hvirveleffekt i vandet. Da der ikke dannes hvirvler i vandet, kan snavspartikler ikke røres op igen, hvilket betyder, at de ikke opsamles igen af rensesvampen eller vaskehandsken.

  • Det er især vigtigt for at forhindre ridser og andre skader på køretøjets overflade.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner
  • Vaskespanden er perfekt til vask af enhver art, uanset om det er biler, lastbiler, både eller rundt i huset.

  • Det praktiske skruelåg betyder, at spanden kan transporteres rundt, uden at der spildes vand. Fås separat som tilbehør, der ikke er inkluderet i leveringen.

Indhold

19 l

Materiale

PP - polypropylen

Farve

Sort transparent

Håndtag, materiale

Metal

Diameter (Ø)

30 cm

Højde

39 cm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Låg til vaskespand med filtersiindsats

LID-WASH-BUCKET-SIEVE-INSERT

Et genlukkeligt, vandtæt låg, der er egnet til vaskespanden med filterindsats til professionel køretøjsrengøring