Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaterpas Fremstillet af aluminium

Aluvaterpas, trykstøbt magnet
VATERPAS MED 3 LIBELLER L: 25CM

Varenr. 0714644125

EAN 4050642417717

Prisvisning for kunder efter login
Vaterpas Fremstillet af aluminium

Varenr. 0714644125
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
Fremstillet af robust letmetal med vandret 6-linjers libelle, 360° roterende libelle og lodret libelle

Kompakt, præcist og alsidigt


  • Kompakt design gør det nemt at transportere og have tæt ved hånden

  • Ekstremt let at aflæse og at bestemme hældningsvinkler for at lette brugen

  • Præcise målinger med 6-linjers libelle til hældninger på 1 til 2 %

  • 360° rotationsvinkellibelle med skala til direkte hældningsmåling

  • Kraftigt magnetmateriale af sjældne jordarter giver et ekstra fast greb på rør, profiler og stålkonstruktioner

  • Fræset måleflade med V-formet rille for en meget høj grad af nøjagtighed


Til de mest krævende anvendelser


  • Libelleblokke med fluorescerende libellevæske

  • Højt niveau af UV-bestandighed forhindrer misfarvning af væsken

  • Robust og holdbart takket være ekstra stærk trykstøbt aluminiumsprofil
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Det robuste design er ideelt til de mest krævende anvendelser inden for metalbearbejdning, konstruktion og enhver anvendelse, der kræver et kompakt vaterpas.

Længde (L)

25 cm

Højde (H)

20 mm

Bredde (B)

50 mm

Antal magneter

2 STK

Målenøjagtighed (for længde)

0,5 mm/m

Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde)

0,75 mm/m

Grader for målenøjagtighed

0,029 grader

Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde

0,043 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger