Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaterpas Med to håndtag

Vaterpas
VATERPAS, 1000MM

Varenr. 0714644010

EAN 4050642402256

Prisvisning for kunder efter login
Vaterpas Med to håndtag

Varenr. 0714644010
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
Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde

Præcise målinger


  • To rillede måleflader i varianterne op til 120 cm i længden giver en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved måling over hovedhøjde

  • Aftagelige endestykker, hvilket giver en plan overgang mellem målefladerne og arbejdsemnet

  • To lodrette libelleglas betyder, at man ikke behøver at vride sig for at aflæse libelleglasset

  • Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret


Meget modstandsdygtigt og med lang levetid


  • Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe

  • Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning

  • Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Vaterpasset kan bruges inden for forskellige områder, såsom byggeri, snedkeri, installation, have- og landskabspleje eller til præcis justering af køretøjer på et underlag.

Længde (L)

100 cm

Højde (H)

30 mm

Bredde (B)

60 mm

Antal håndtag

2 STK

Målenøjagtighed (for længde)

0,5 mm/m

Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde)

0,5 mm/m

Grader for målenøjagtighed

0,029 grader

Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde

0,029 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger