Vaterpas Med to håndtag
Vaterpas
VATERPAS, 1200MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcise målinger
- To rillede måleflader i varianterne op til 120 cm i længden giver en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved måling over hovedhøjde
- Aftagelige endestykker, hvilket giver en plan overgang mellem målefladerne og arbejdsemnet
- To lodrette libelleglas betyder, at man ikke behøver at vride sig for at aflæse libelleglasset
- Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret
Meget modstandsdygtigt og med lang levetid
- Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe
- Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning
- Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
Vaterpasset kan bruges inden for forskellige områder, såsom byggeri, snedkeri, installation, have- og landskabspleje eller til præcis justering af køretøjer på et underlag.
Længde (L) | 122 cm |
Højde (H) | 30 mm |
Bredde (B) | 60 mm |
Antal håndtag | 2 STK |
Målenøjagtighed (for længde) | 0.5 mm/m |
Målenøjagtighed for målinger over hovedhøjde (for længde) | 0.5 mm/m |
Grader for målenøjagtighed | 0,029 grader |
Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde | 0.029 grader |