Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaterpassæt

Vaterpas sæt 3 deler
VATERPAS SÆT MED 3 STK

Varenr. 0988005193

EAN 4062856575909

Prisvisning for kunder efter login
Vaterpassæt

Varenr. 0988005193

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sæt med kraftige vaterpas, 3 længder

Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde



Præcise målinger


  • To rillede måleflader i varianterne op til 120 cm i længden giver en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved måling over hovedhøjde

  • Aftagelige endestykker, hvilket giver en plan overgang mellem målefladerne og arbejdsemnet

  • To lodrette libelleglas betyder, at man ikke behøver at vride sig for at aflæse libelleglasset

  • Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret


Meget modstandsdygtigt og med lang levetid


  • Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe

  • Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning

  • Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Vaterpassæt indeholdt:
1 x
Vaterpas Med to håndtag

VATERPAS, 600MM

Beskrivelse: Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas Med to håndtag

VATERPAS, 800MM

Beskrivelse: Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas Med to håndtag

VATERPAS, 1800MM

Beskrivelse: Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger