Vinkelbeslag type A
Vinkelbeslag, type A
VINKELBESLAG 50X50X35X2,5MM
Varenr. 0681050040
EAN 4011231560214
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til universel brug i standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker
- Plademetal, der er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216
Belastningsforbindelser af træstrøer til træ (ETA-09/216) såsom bjælke til bjælke og purlin til bjælke.
Egnede fastgørelseselementer
- Beslagsøm/rillede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi eller ASSY plus VG Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bolte og metalankre i overensstemmelse med producentens specifikationer: d = 12 mm
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 35 x 50 x 50 mm |
Tykkelse | 2,5 mm |
Design | Uden bjælke |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 1 + 1 STK |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 4 + 4 STK |
Godkendelse | ETA 09/0216 |
Produktvægt (pr. vare) | 57,713 g |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Vægt | 57 g |
Materialebetegnelse | DX51D |
Materialestandard | DIN EN 10327:2004 |
Antal D 5 mm huller | 8 STK |
Antal D 11 mm huller | 2 STK |
| Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||||
| Vinkelbeslag, type A | Varenummer | ETA | Beslagsøm tommer | 1 vinkelforbindelse type A til hver forbindelse 3) | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Bredde x længde x dybde i mm | Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | Træ | Stål | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 x 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Bæreevnen afhænger af den tilsluttede komponents geometri 4), se tabellerne F4 og F5 | ||||
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Hvis der anvendes en vinkelforbindelse til hver forbindelse, skal den tilsluttede komponent sikres mod vridning. 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. De specificerede bæreevner gælder for blødt træ med 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. For træ med 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ multipliceres med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0.8 Nominelle værdier for bæreevne: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbindelsen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1.25 Hvis der er flere belastninger samtidigt, skal følgende betingelser være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||||
| Karakteristisk bæreevne i kN: 2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||
| Vinkelbeslag, type A | Varenummer | ETA | Beslagsøm | 2 vinkelforbindelser type A til hver forbindelse | |||||
| Bredde x længde x dybde | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1.841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Kun til purlin-forbindelser. 2) For belastningen F4/5 skal der tages hensyn til den ekstra kraft ΔF1,d = F4/5,d × e / b. De specificerede bæreevner gælder for blødt træ med 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. For træ med 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ multipliceres med faktoren kdens: tStål ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tStål = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Nominelle værdier for bæreevnen: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbindelsen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 Hvis der er flere belastninger samtidigt, skal følgende betingelser være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||
| Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||
| Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4) | ||||||
| Højde h i cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.-nr. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.-nr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.-nr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabel F5: | F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk i kN4) | ||||||
| Vinkelbeslag | Bredde b i cm | Højde h i cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (art.nr. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (art.nr. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (art.nr. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Hvis der anvendes en vinkelforbindelse til hver forbindelse, skal den tilsluttede komponent sikres mod vridning. 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. For træ med 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ multipliceres med faktoren kdens: tStål ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tStål = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0.8 Nominelle værdier for bæreevne: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbindelsen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 Hvis der er flere belastninger samtidigt, skal følgende betingelser være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!