Vinkelbeslag type B1 til trækonstruktioner, massiv 3 mm design
Vinkelforbindelse B1
VINKEL FZB 40.160.42MM
Varenr. 0681050160
EAN 4011231560221
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lille forskydning mellem trækonstruktion og betonforankring
- Slank konstruktion giver lav kraftanvendelse
- Varmgalvaniserede plader på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) med en tykkelse på 3,0 i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 iht. EN 1995:2013
- Ved højere krav anbefales brug af forstærkede vinkelforbindelser eller trækankre
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0216
- Diameteren på bolte/skruer/ankre må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
- De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
- Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0216
Forbehold for tekniske ændringer!
Bærende tømmerforbindelser til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke eller stolpe til fastgørelse i beton.
Egnede fastgørelseselementer
- Beslagsøm/riflede søm i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi i henhold til ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer: M12
- Anbefalede dyvler til fastgørelse i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 40 x 160 x 40 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Design | Uden bjælke |
Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH | 2 + 1 STK |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 12 + 4 STK |
Godkendelse | ETA 09/0216 |
Produktvægt (pr. vare) | 164,697 g |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Vægt | 162 g |
Materialebetegnelse | DX51D |
Materialestandard | DIN EN 10327:2004 |
Antal D 5 mm huller | 16 STK |
Antal D 13 mm huller | 3 STK |
| Den karakteristiske bæreevne for vinkelbeslag af type B1/B2 i kN i henhold til ETA-09/0216 med beslagsøm - ås/stolpe | |||||||||||
| Vinkelbeslag B1/B2 | Artikelnummer | ETA | Beslagsøm tommer | Vinkelbeslag B1/B2 til hver forbindelse | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Bredde x længde x dybde x tykkelse i mm | Stål | Træ | Træ | Stål | Træ | Stål | |||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 vinkel B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
| 40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
| 2 vinkel B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
| 40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
| 3) Hvis der anvendes et vinkelbeslag til hver forbindelse, skal den forbundne komponent sikres mod vridning. 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. Den specificerede bæreevne gælder for nåletræ med 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. For træ med 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ skal den specificerede bæreevne for træ multipliceres med faktoren kdens: tStål ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tStål = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Nominelle værdier for bæreevnen: Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementet i træet: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk /ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25 Ved flere samtidige belastninger skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||||
| BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. | |||||||||||
| Den karakteristiske bæreevne for vinkelbeslag af type B1/B2 i kN i henhold til ETA-09/0216 med beslagsøm - ås/stolpe | |||
| Stål eller armeret betonforbindelse med tap/stolpeanker | |||
| Vinkelbeslag B1/B2 | eB | z | (1+EB/z) |
| 40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
| 40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
| FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Hvis belastningen F4 eller F5 virker med en højere excentricitet "e" end vinklens øverste kant, skal der påføres en yderligere ΔF1 belastning på begge vinkler. Den påføres vinklerne med et ekstra moment og et kraftpar. B er afstanden mellem vinklerne (bredden på den komponent, der skal forbindes). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B | |||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!