Vinkelbeslag type HS Til bærende træ/træ- eller træ/beton-samlinger af høj kvalitet
Vinkelbeslag, type, HS
VINKEL FZB 116X90X48

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Robust design, alsidige anvendelser
- Metalplade, der er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 μm]), 3 mm tyk, i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA 09/0133
Kamsømmene/rillesømmene skal køres så tæt på afbøjningskurven i den bærende loftsbjælke som muligt. Dette gælder også for de bolte, der anvendes, hvis der anvendes vinkelforbindelser til fastgørelse af træ på f.eks. beton.
Diameteren på bolte/skruer/ankre må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk godkendelse ETA 09/0133
Forbehold for tekniske ændringer!
Bærende tømmerforbindelser til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tværbjælke til betonunderlag.
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 kombinationsskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i henhold til producentens specifikationer: M12
- Ankerbolt: : d = 12 mm, med min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!