Vinkelmåler Winkeltronik
Vinkelmåler Winkeltronik
WURTH VINKELMÅLER DIGITAL 600MM
Varenr. 071564 950
EAN 4038898196396
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
Elektronisk vinkelmåler med to libelleglas og digitalt display
- Nem at bruge med tydeligt display og intuitive betjeningselementer
- Digitalt display med 0,1 graders inddeling til hurtig aflæsning med maksimal præcision
- Vandrette og lodrette libelleglas forhindrer placering på en hældning, hvilket typisk fører til målefejl
- Lange arme, der giver god støtte og stor fleksibilitet
- Den ene arm glider ind i den anden, når den ikke er i brug, så den er praktisk at opbevare
- Automatisk slukning efter 3 minutter forhindrer unødvendig brug af batteristrøm
- Fire batterier giver lang batterilevetid og uafbrudt arbejde
- Robust design i iøjnefaldende rød
Anvendelsesområde
Vinkelmåleren kan bruges inden for forskellige områder, f.eks. på byggepladser samt til montage, design, træbearbejdning, maskinteknik og metalbearbejdning.
![]() | |
Længde for del (L1) | 600 mm |
Min./maks. måleområde for vinkel (α) | 0-355 grader |
Antal batterier | 4 STK |
Farve | Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 1380,000 g |
Vinkelmåler Winkeltronik indeholdt:
4
x
Alkaline-mangan-batteri
WURTH BATTERI ALKA. MIGNON 1,5
Beskrivelse:
Meget lang levetid, kan også klare meget høje strømkrav
Mængde:
4
x