Vinkelskive 30° CLT Til ASSY® skruer med undersænket hoved
Vinkelskive, 30°, rundt hul, stål til træ
VINKELSKIVE FZB 30° 16X40
ASSY
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og nem montering af 30° CLT-vinkelskive gennem en simpel 40 mm rund hulboring under elementsamling i krydslamineret træ (CLT), lamineret finertømmer (LVL) eller massivt træ
- Forøgelse af præfabrikationsniveauet ved formontering på fabrikken. En let prespasning af vinkelskiven 30° CLT i det borede hul sikrer en tæt pasform under transport
- Øget planlægnings- og udførelsespålidelighed, da de statiske specifikationer nemt kan sikres med den foruddefinerede fabrikspositioneringsspecifikation og 30° skruevejledning
- Samling af elementer uden mellemrum ved hjælp af ASSY skruer med delgevind og diam. 8 mm med undersænket hoved
- Stål, blå passiveret (FZB)
Krydslamineret træ (CLT), lamineret finertømmer (LVL) eller massivt træ
Til brug i anvendelsesklasse 1 og 2
Til udførelsen af hullet og monteringen af vinkelskiven 30° CLT anbefaler vi Forstner-bor PLUS med en diameter på 40 mm, varenr. 065000140.
En længde af ASSY skruen med undersænket hoved og diam. 8 mm skal vælges afhængigt af længden af træunderlaget, der skal planlægges på en sådan måde, at hele gevindlængden lg er placeret i det underlag, som det fastgøres til. Dette resulterer i samling af elementer uden mellemrum og maks. udtrækskraft.
ETA 11/0190-specifikationerne skal overholdes for ASSY skruen.
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)