Vinkelskive 45°, ovalt hul
Vinkelskive, 45 grader, langt hul, stål
VINKELSKIVE 45° SLIDS 13,5X29,5 MM
Varenr. 0457700483
EAN 4050641810779
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj monteringsnøjagtighed og præcis 45° specifikation til iskruning af ASSYplus FG 4 skruer
- Skruehovedet trækkes ikke igennem, når der anvendes tyndvæggede metaltapper
- Hurtig og nem montering af vinkelskiven gennem et enkelt ovalt hul i metalpladen
- Fin afslutning på den færdige skrueforbindelse
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
For at lave metaludskæringer i træktappen downloades CAD-tegninger af de ønskede huller fra afsnittet Download.
ETA-11/0190
Ideel til montering af metaltrækplader i indendørs og våde områder med ASSY 4 CSMP eller ASSY 3.0 eller ASSYplus FG 4 undersænkede skruer fremstillet af stål.
Monter den 45° vinkelskive korrekt ved at rette den ind efter den forreste del af udskæringen. Vi anbefaler, at der laves et forboringshul med en dybde på 4xd for at forhindre, at vinkelskiven løftes, når der boltes med ASSYplus 4 FT skruer.
![]() | |
Indvendig diameter (d) | 6,5 mm |
Hullængde/hulbrede | 23 x 7 mm |
Effektiv længde (n) | 10,7 mm |
Indføringslængde (l) | 22,7 mm |
Længde (L) | 29,5 mm |
Højde (h) | 13,5 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (k) | 14,5 mm |
Indføringsdybde (h1) | 2,7 mm |
Indvendig bredde (b) | 6,9 mm |
Bredde (a) | 17 mm |
Undersænkdiameter (D) | 14,5 mm |
Iskruningsvinkel | 45 grader |
Undersænkningsvinkel (α) | 90 grader |
Materiale | Støbestål |
Overflade | Zinkbelagt |
Produktvægt (pr. vare) | 25,000 g |
Min./maks. materialetykkelse | 3-10 mm |
Egnet til skrue | ASSY 3.0 undersænket hoved diameter 6 mm, ASSYplus VG undersænket hoved diameter 6 mm, ASSY 4, undersænket hoved, diameter 6 mm |
Anvendelsesområde | Metal-træ forbindelser, Trækonstruktion, Konstruktionstræværk |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |