Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinkelskive 45°, ovalt hul

Vinkelskive, 45 grader, langt hul, stål
VINKELSKIVE 45° SLIDS 21,4X52 MM

Varenr. 0457700485

EAN 4050641810793

Prisvisning for kunder efter login
Vinkelskive 45°, ovalt hul

Varenr. 0457700485

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

For optimal overførsel af trækstyrke i metal/træ-forbindelser med ASSY-skruer med undersænket hoved
  • Høj monteringsnøjagtighed og præcis 45° specifikation til iskruning af ASSYplus FG 4 skruer

  • Skruehovedet trækkes ikke igennem, når der anvendes tyndvæggede metaltapper

  • Hurtig og nem montering af vinkelskiven gennem et enkelt ovalt hul i metalpladen

  • Fin afslutning på den færdige skrueforbindelse

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
Bemærk

For at lave metaludskæringer i træktappen downloades CAD-tegninger af de ønskede huller fra afsnittet Download.

ETA-11/0190

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til montering af metaltrækplader i indendørs og våde områder med ASSY 4 CSMP eller ASSY 3.0 eller ASSYplus FG 4 undersænkede skruer fremstillet af stål.

Instruktioner

Monter den 45° vinkelskive korrekt ved at rette den ind efter den forreste del af udskæringen. Vi anbefaler, at der laves et forboringshul med en dybde på 4xd for at forhindre, at vinkelskiven løftes, når der boltes med ASSYplus 4 FT skruer.

Indvendig diameter (d)

10,7 mm

Hullængde/hulbrede

44 x 11 mm

Effektiv længde (n)

18,4 mm

Indføringslængde (l)

43,7 mm

Længde (L)

52 mm

Højde (h)

21,4 mm

Afstand mellem midten af hullet og kanten (k)

28,7 mm

Indføringsdybde (h1)

4,7 mm

Indvendig bredde (b)

10,8 mm

Bredde (a)

29 mm

Undersænkdiameter (D)

24 mm

Iskruningsvinkel

45 grader

Undersænkningsvinkel (α)

90 grader

Materiale

Støbestål

Overflade

Zinkbelagt

Produktvægt (pr. vare)

117,599 g

Min./maks. materialetykkelse

5-20 mm

Egnet til skrue

ASSY 3.0 Senkkopf Durchmesser 10 mm, ASSYplus VG undersænket hoved diameter 10 mm, ASSY 4, undersænket hoved, diameter 10 mm

Anvendelsesområde

Trækonstruktion, Metal-træ forbindelser, Konstruktionstræværk

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger