Værktøjs- og transportboks
Værktøjs- og transportboks
VÆRKTØJS- TRANSPORTBOKS 1700MM WK60
ORSYMOBIL
Varenr.
096399 045
EAN 4050382377166
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
Vandtæt opbevaring af dit udstyr
- Tyverisikring på byggepladsen
- Kan løftes med kran, selv med belastning
- Uden fastgørelsesmateriale
- Indvendige mål (B x H x D) til varenr. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm
- Indvendige mål (B x H x D) til varenr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Anvendelsesområde
Kan også fastgøres permanent til lastoverfladen eller bruges som flytbar enhed
Kan bruges på forskellige måder eller fastgjort til gulvet på byggepladser
Typebeskrivelse | WK60 |
Højde | 600 mm |
Dybde | 645 mm |
Bredde | 1700 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 60000 g |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Træ/stål/aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!