Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værktøjs- og transportboks

Værktøjs- og transportboks
VÆRKTØJS- TRANSPORTBOKS 900MM WK63
ORSYMOBIL

Varenr. 096399 046
EAN 4050382375155

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandtæt opbevaring af dit udstyr
  • Tyverisikring på byggepladsen

  • Kan løftes med kran, selv med belastning

  • Uden fastgørelsesmateriale

  • Indvendige mål (B x H x D) til varenr. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm

  • Indvendige mål (B x H x D) til varenr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan også fastgøres permanent til lastoverfladen eller bruges som flytbar enhed


Kan bruges på forskellige måder eller fastgjort til gulvet på byggepladser

Typebeskrivelse

WK63

Højde

600 mm

Dybde

645 mm

Bredde

900 mm

Produktvægt (pr. vare)

22 kg

Farve

Aluminiumsølv
Mørkebrun

Materiale

Træ/stål/aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Plastindlægsboks

TRANSPORTKASSER 2STK GRÅ WK64

ORSYMOBIL
Overskuelig opbevaring af små værktøjer og fastgørelsesmaterialer
x 1 stk.
Gummiindlæg Til værktøjs- og transportkasser og plastindlægskasser

ANTISKRIDMÅTTE TRANSPORTBOKS WK65

ORSYMOBIL
Til værktøjs- og transportkufferter og plastindlægskasser, tre dele
x 1 stk.