Værktøjskuffert med hjul
Værktøjskuffert med hjul
VÆRKTØJSKUFFERT HJUL HDPE 500X450X370MM
Varenr. 071593 00
EAN 4038898411550
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
Robust servicekuffert fremstillet af slagfast HDPE-plast
- Rygvenlig transport takket være store løbeskinner med kuglelejer
- Teleskopudtrækshåndtag og to ekstra polstrede bærehåndtag
- Aflåselige snaplåse med ens nøgler
- Metalhængsler og -topholdere
- To aftagelige værktøjspaneler med lommer til værktøj
- Nederste bakke med rigelig opbevaringsplads
- Justerbart dokumentrum
- Kan bære op til 35 kg
Anvendelsesområde
![]() | |
Højde (C) | 370 mm |
Bredde (A) | 500 mm |
Dybde (B) | 450 mm |
Farve | Sort |
Materiale | HDPE - High Density Polyethylen |
Produktvægt (pr. vare) | 8597,500 g |
Bredde x dybde x højde (indvendigt mål) | 470 x 390 x 297 mm |
Ledig plads i nederste bakke (længde x bredde x højde) | 410 x 370 x 110 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!