Værktøjsskab
VÆRKTØJSSKAB 890X620X240 BLÅ
Varenr. 0957900787
EAN 4046777311938
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust og rummeligt værktøjsskab til montering på væg eller værkstedsvogn, H: 89 cm, B: 62 cm x D: 23,5 cm
Sikkert og praktisk
- Kan låses
- Leveres med 76 kroge
Materiale | Stål |
Farve | Blå |
Antal stykker | 77 STK |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!