Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele
Støddæmpermonteringsværktøjssæt, universal
STØDDÆMPERMONTAGEVÆRKTØJ
Varenr. 1952003800
EAN 4058794286427
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
Til langt lettere indbygning af støddæmpere med integreret tilbagefjedringsbufferfjeder.
- Muliggør fjernelse og fastholdelse af stempelstænger uden beskadigelse og forhindrer, at stempelstangen trækker sig tilbage, når kun fjederen udskiftes
- Det er ikke længere nødvendigt at spænde fjedre helt sammen, hvilket gør spændeprocessen mere sikker
- Fastgørelsesmøtrikken kan uden videre skrues på stempelstangen under montagen
- Kan bruges både ved udskiftning af fjederen og ved udskiftning af fjederen og støddæmperen
- Produkt-"opgradering" med to afstandsstykker, der også kan bruges til dæmpere med særligt lange tilbagefjedringsbufferfjedre og/eller stempelstænger
- Til universel anvendelse med de fleste køretøjsmærker og -modeller
Leveringsomfang
- 1 x teleskopisk trækbeslag, 2 dele
- 1 x montagecylinder til trækbeslag
- 1 x spændekæbe med skruer
- 1 x spændekæbeskruer til stempelstang, diameter op til 28 mm
- 2 x afstandsstykker, H = 10 mm / H = 20 mm
- 1 x nøgle
Antal stykker | 8 STK |
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele indeholdt:
1
x
T-greb, indvendig sekskant med kuglehoved
T-GREB F. INDV. 6KT. M. KUGLE 6X150MM
Beskrivelse:
6 mm
Sideoptag
Mængde:
1
x
1
x
Spare parts car/comm. vehicle special tools
STEM PULLER
Beskrivelse:
N/A
Mængde:
1
x
1
x
Spare parts car/comm. vehicle special tools
KLEMME TIL STØDDÆMPER
Beskrivelse:
N/A
Mængde:
1
x
1
x
Spare parts car/comm. vehicle special tools
SUPPORT FOR STEM PULLER
Beskrivelse:
N/A
Mængde:
1
x
1
x
Spare parts car/comm. vehicle special tools
TCCE 8X60 SCREWS
Beskrivelse:
N/A
Mængde:
1
x
1
x
Spare parts car/comm. vehicle special tools
SPACER H20
Beskrivelse:
N/A
Mængde:
1
x
1
x
Spare parts car/comm. vehicle special tools
SPACER H10
Beskrivelse:
N/A
Mængde:
1
x