Værktøjstavle med kroge
Værktøjstavle med kroge til arbejdsbord
VÆRKTØJSTAVLE BLÅ M.25KROGE 95X95
Varenr. 0960046262
EAN 4046777273212
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
Robust og holdbar værktøjstavle i stål, der sikrer lang levetid
- Overfladen er pulverlakeret for ekstra beskyttelse mod korrosion og slid
- Udstansede huller på 10x10mm og en hulafstand på 20mm giver fleksibilitet til at arrangere værktøjet efter behov
- Ophængskrogene kan hurtigt og enkelt klikkes på plads/flyttes uden brug af værktøj
- Leveres med et udvalg af 25 kroge og plastholder
Bemærk
- Passer med de gule og sorte plastkroge og holdere
- Leveres uden værktøj.
Anvendelsesområde
Værktøjstavle med kroge er ideel til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet. Tavlen kan hænges på væggen for at spare plads og give nem adgang til værktøjet.
Bredde x højde | 950 x 950 mm |
Udstanset hul | 10 x 10 mm |
Hulafstand | 20 mm |
Tykkelse | 13 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret/almindelig |
Farve | Trafikblå RAL 5017 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!