Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE M. 25 KROGE 95X95 CM RØD

Varenr. 0960046266

EAN 4099618320071

Prisvisning for kunder efter login
Værktøjstavle med kroge

Varenr. 0960046266

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.

Robust og holdbar værktøjstavle i stål, der sikrer lang levetid


  • Overfladen er pulverlakeret for ekstra beskyttelse mod korrosion og slid

  • Udstansede huller på 10x10mm og en hulafstand på 20mm giver fleksibilitet til at arrangere værktøjet efter behov

  • Ophængskrogene kan hurtigt og enkelt klikkes på plads/flyttes uden brug af værktøj

  • Leveres med et udvalg af 25 kroge og plastholder
Bemærk
  • Passer med de gule og sorte plastkroge og holdere

  • Leveres uden værktøj.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Værktøjstavle med kroge er ideel til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet. Tavlen kan hænges på væggen for at spare plads og give nem adgang til værktøjet.

Bredde x højde

950 x 950 mm

Udstanset hul

10 x 10 mm

Hulafstand

20 mm

Tykkelse

13 mm

Materiale

Stål

Overflade

Pulverlakeret/almindelig

Farve

Trafikrød RAL 3020

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krogsæt

KROGSÆT 76 STK

Udvalg af kroge og beholdere til værktøjstavler, i alt 76 dele
x 1 stk.
Krog

KROG METAL LÆNGDE 30 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 50 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 80 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 130 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 230 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Toppeholder

PLASTTOPPEHOLDER 3/8-1/2

Værktøjsholder, der hurtigt kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Rund holder

RUND HOLDER

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Værktøjsholder til små dele

RUND PLAST BEHOLDER

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Bred holder

OVAL HOLDER

Nem fastgørelse af værktøj på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Værktøjsholder til små dele

OVAL PLAST BEHOLDER

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Plastikboks

PLASTIKBOX 50X85X90 MM

Stabil holder, der let kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Værktøjsklemme

PLASTHOLDER Ø 15 -25 MM

Værktøjsholder, der er let at montere på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Ophængsliste

OPHÆNGNINGSLISTE M/8KROGE L600

Til værktøjstavler, værktøjsvogne og væg
x 1 stk.
Krog

PLASTKROG 30MM SORT

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Krog

STÅLKROG 80MM SORT

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Plastikboks

PLASTBOKS 55X86X90MM SORT

Stabil holder, der let kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 5 stk.
Krog

STÅLKROG L30MM SORT

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Krog

STÅLKROG 130MM SORT

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 5 stk.
Krog

STÅLKROG 50MM SORT

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Bred holder

OVAL PLASTHOLDER Ø39MM SORT

Nem fastgørelse af værktøj på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 5 stk.
Værktøjsholder til små dele

VÆRKTØJSHOLDER OVAL 18X38X60MM SORT

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 4 stk.
Værktøjsholder til små dele

RUND PLASTHOLDER Ø70MM SORT

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 4 stk.
Plastholder til lednøgler

VÆRKTØJSKLEMME 7-15MM SORT

Stabil værktøjsholder til hurtig fastgørelse på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Værktøjsklemme

VÆRKTØJSHOLDER KLEMME 13-23MM SORT

Værktøjsholder, der er let at montere på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Toppeholder

TOPHOLDER PLAST 3/8-1/2 SORT

Værktøjsholder, der hurtigt kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 10 stk.
Krogsæt

VÆRKTØJSKROGSÆT 76 STK SORT

Udvalg af kroge og beholdere til værktøjstavler, i alt 76 dele
x 1 stk.
Rund holder

STÅLRING Ø80MM SORT

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 4 stk.
Krog

KROG PLAST LÆNGDE 30 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Plastholder til lednøgler

PLASTHOLDER FOR LEDNØGLER

Stabil værktøjsholder til hurtig fastgørelse på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger