Vulkaniseret mini-fiberskive i zirkonkorund
Vulkaniseret minifiberskive, zirkonkorund
ZEBRA SLIBE RONDEL Ø 50MM K.36
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj rivefasthed på grund af det robuste polyesterstof
- Ekstremt høj og meget hurtig fjernelse af materiale med kølig slibning og en meget lang levetid med lavt kontakttryk på grund af det højtydende slibekorn og det aktive slibetoplag
- Bruges på pneumatiske penneslibere med vinklede, fleksible aksler
- Skiver med en diameter på 75 mm kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
- Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøjer, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder
- Materialer, der kan bearbejdes: Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, byggestål, værktøjsstål, ikke-jernholdige metaller, støbt metal, hårdt plast og træ
Diameter (Ø) | 50 mm |
Design | Kompatibel med 3M Roloc-system |
Kornstørrelse | 36 |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Maks. omdrejningshastighed | 30000 1/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 20000 1/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål, Aluminium, Cr-Ni og andet rustfrit stål, Støbt metal, Plast, Træ |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)