Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vulkaniseret mini-fiberskive i zirkonkorund

Vulkaniseret minifiberskive, zirkonkorund
ZEBRA SLIBE RONDEL Ø 75MM K.120

Varenr. 0580070012

EAN 4099618449109

Prisvisning for kunder efter login
Vulkaniseret mini-fiberskive i zirkonkorund

Varenr. 0580070012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Høj fjernelseshastighed og lang levetid på grund af hårde slibekorn af zirkonkorund
  • Høj rivefasthed på grund af det robuste polyesterstof

  • Ekstremt høj og meget hurtig fjernelse af materiale med kølig slibning og en meget lang levetid med lavt kontakttryk på grund af det højtydende slibekorn og det aktive slibetoplag

  • Bruges på pneumatiske penneslibere med vinklede, fleksible aksler

  • Skiver med en diameter på 75 mm kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøjer, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder

  • Materialer, der kan bearbejdes: Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, byggestål, værktøjsstål, ikke-jernholdige metaller, støbt metal, hårdt plast og træ

Diameter (Ø)

76 mm

Design

Kompatibel med 3M Roloc-system

Kornstørrelse

120

Materiale for slibemiddel

Zirkonium korund

Maks. omdrejningshastighed

20000 1/min

Anbefalet omdrejningshastighed

12000 1/min

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Rustfrit stål, Aluminium, Cr-Ni og andet rustfrit stål, Støbt metal, Plast, Træ

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger