W-500 ørepropper på bøjle
BØJLEHØREVÆRN 32DB HIVIS TPR W500
Varenr. 0899300324
EAN 4099618125447
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med bløde ørepropper, der giver en høj grad af komfort
Fleksibel brug
- Bøjlen kan bæres enten under hagen eller over hovedet
Minimal transmissionsstøj
- Bøjlens form giver mulighed for næsten kontaktfri brug
God pasform og nem at bruge
- Øreproppernes form sikrer et højt komfortniveau og en god pasform
- Let isætning og udtagning af ørepropperne
Hygiejnisk, når de lægges til side
- Ørepropperne rører ikke bordoverfladen, når de lægges til side
Anvendelsesområde
Til anvendelser med kort- og langtidseksponering for støj.
SNR-dæmpningsværdi | 32 dB |
EN-standard | 352 |
Standarder | EN 352 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!