W-RD-rammedyvel af plast Med krave i naturlig farve.
Rammedyvel, plast, W-RD med krave
PLASTKARMDYVEL M.KRA 6X60
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gennemstiksmontage
- Øjeblikkelig belastbarhed – ingen ventetid
- Lavt indskruningsmoment for skrue – let udvidelse af ankeret, næsten ingen bevægelse af ankermuffen
- Stærk drejelås
- Ekspansion i fire retninger – høj belastningskapacitet
- Forbedret lastoverførsel: Ensartet kontinuerlig belastningsfordeling i hele ekspansionsområdet
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig udvidelse af ankeret under installationen
- Forankring via friktionslåsning og positiv låsning (hulsten) mellem dyvelkrave og forankringsgrund
- Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid
- Halogen- og silikonefri
- Termisk stabil fra -40 °C til +80 °C
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
Nyttige oplysninger:
Bor i hulsten og hule blokke med et roterende bor (uden slagmekanisme).
Borestøv skal fjernes fra borehullet.
Skruelængde = dyvellængde + 1 x skruediameter.
Brug træ- eller spånskruer UDEN optimeret gevindspids (borespids, modgevind, ringgevind osv.).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101583.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101584.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101581.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101579.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101585.jpg)
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
Sekundære fastgørelser: Beton og murværk udført i massive mursten og hulsten
Universalrammedyvel af plast til lette og mellemtunge belastninger
W-RD kan forankres i følgende forankringsgrund: Standardbeton-, murværksvægge (massive teglsten, massive kalksandsten, hulsten, hule lette betonblokke, massive mursten og blokke fremstillet af let beton)
Installationstemperaturer: Temperatur for forankringsgrund: ≥ -20 °C temperatur for dyvelflange: ≥ 0 °C
Velegnet til fastgørelse af klædeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, vægmonterede skabe, spejle, billedrammer, kabelklemmer, elkontakter, håndvaske, trælameller, metalskinner, vinkelbeslag, profiler, skilte m.m.
Til montage af komponenter sammen med en træ- eller spånskrue uden optimeret gevindspids (f.eks. borspids, modgevind, ringgevind osv.)
Kan anvendes udendørs eller i vådrum i forbindelse med rustfri stålskrue
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 60 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 10 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 6,5 mm |
Skruediameter | 5 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 60 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 60 mm |
Ydelsesdata | ||||||
Dyveldiameter [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Forankringsdybde hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Tilladt belastning1) (trækstyrke, tværgående og skrå træk i alle vinkler) | Beton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Massiv mursten Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Massiv kalksandsten KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Massive mursten og massive blokke af standardbeton EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Massive mursten og massive blokke af letbeton EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Hulsten HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Hul kalksandsten KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Hul blok af letbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) De anbefalede belastninger blev opnået med dyvelskruen med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 97. |
Egenskabsværdier | ||||||
Beton | Akseafstand | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kantafstand | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Komponentens minimumtykkelse | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Murværk | Akseafstand | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kantafstand | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Komponentens minimumtykkelse | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Nominel diameter på bor2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Borehulsdybde | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Forankringsdybde3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Gennemgangshul i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) De anbefalede belastninger blev opnået med dyvelskruen med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 97 (art.nr. 0157 0. …). 2) Hvis borehullet er lavet i hulstenen med slag og hammerslag, reduceres lastkapaciteten. 3) Dyvlerne skal placeres således, at spredningsdelen forankres i stenen. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!