Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

Gevindstang W-VIZ-A/S forzinket stål
FIXANKER W-VIZ FZB M8 X 80

Varenr. 0905440801

EAN 4045727195666

Prisvisning for kunder efter login
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

Varenr. 0905440801

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Gennemstiksmontage (M10 til M24) og forudinstalleret installation (M8 til M24)

  • Høj belastning, mindste afstand og kantafstande

  • Klæbeankeret er egnet til revnet beton (betonspændingszone) og urevnet beton (betontrykzone)

  • Borehullerne kan oprettes ved hjælp af borehammer (W-VIZ M8 til M24), vakuumbor (W-VIZ M10 til M24) eller diamantboreproces (W-VIZ M10 til M24)

  • Fastgørelse med lavt ekspansionstryk tillader mindste afstand og kantafstande

  • Gevindstangens geometri giver mulighed for sikker efterfølgende udvidelsesevne

  • Mekanisk borehulrengøring: Nem håndtering, meget god rengøring af borehuller, høje belastninger

  • Tvangsstyrede/momentstyrede ekspansionsankre fremstillet af forzinket stål i størrelserne M8, M10, M12, M16, M20 og M24

  • Belastningen overføres via mekanisk sammenlåsning af de enkelte konusser i forankringsmørtel samt via en kombination af fastholdelses- og friktionskræfter i basismaterialet (beton)
Godkendelser
  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til fastgørelsespunkt mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2

  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120
Bemærk

Egnet forankringsmørtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til fastgørelsespunkt mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2

  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ankeret har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket normalvægtsbeton med en betontrykstyrke på min. C20/25 og maks. C50/60 iht. EN 206-1:2000-12

  • Gevindstang med europæisk teknisk godkendelse i revnet beton (betonspændingszone) og urevnet beton (betontrykzone)

  • Statiske (f.eks. dødvægt, udstyr, opbevaringsmaterialer) eller delvist statiske (f.eks. trappegelænder) belastninger: M8 til M24

  • Seismiske effekter, jordskælv (kategori C1 + C2): M10 til M24

  • Ankerstørrelse M8 til M24: Installation i tør eller våd beton

  • Ankerstørrelse M12 til M24: Installation i borehuller fyldt med vand (undtagelse: W-VIZ-A 75 M12 - installation i vandfyldte borehuller er ikke tilladt)

  • Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)

  • W-VIZ/S (forzinket stål) kan bruges i tørre indendørs områder

  • Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, stivere, gelændere, trækonstruktioner, bjælker osv.
Instruktioner

Rengør borehullet: 2 x udblæsning, 2 x mekanisk børstning, 2 x udblæsning


Hvis borehullet er M20 eller større, skal det blæses ud med trykluft vha. de relevante trykluftdyser

Metrisk ankerdiameter

M8

Effektiv forankringsdybde (h ef)

50 mm

Fastgørelseshøjde (t fix)

15 mm

Ankerlængde (l)

80 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

10 mm

Borehulsdybde (h 0)

55 mm

Påkrævet indsprøjtningsmørtel

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Godkendelse

ETA-04/0095

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

9 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger