Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-VPZ klæbemørtel i glasampul

Klæbeanker, glaspatron W-VPZ
W-VPZ 20X145 MM GLASAMPUL M20

Varenr. 5915520145

EAN 4099618896521

Prisvisning for kunder efter login
W-VPZ klæbemørtel i glasampul

Varenr. 5915520145

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

W-VPZ Klæbemørtel i glasampul til revnet og urevnet beton. Kan anvendes selv ved ekstremt lave og høje temperaturer.
  • 2K-glasampul med vinylester-harpiks (styrenfri) og hærder

  • Kan bruges hele året rundt, selv ved frost og varme (temperatur i beton: -20 °C til +40 °C)

  • Hurtig og økonomisk installation takket være portionerede mørtelmængder

  • Hurtigt-hærdende og derfor hurtigt opnået bæreevne

  • Giver mulighed for, at arbejdet afbrydes efter indsættelse af glasampul i borehullet, da den kemiske reaktion først begynder, efter at gevindtangen er blevet indsat

  • Hærdet kompositmørtel forsegler borehullet mod vand

  • Hvis et borehul laves med et udsugningsbor, er efterfølgende rengøring af borehullet ikke nødvendigt (støvbelastningen minimeres)

  • Intet plastaffald
Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0168: Fastgørelsespunkt + revnet og ikke-revnet beton (gevindstang W-VD-A)

  • Lækagetest under påvirkning af vand med et tryk op til 7 bar

  • Brandsikkerhed: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Min. hærdningstider
Betontemperatur, min. hærdningstidMinimum hærdningstid
-20°C til -16°C17 timer
-15°C til -11°C7 timer
-10°C til -6°C4 timer
-5°C til -1°C3 timer
0°C til +4°C50 min.
+5°C til +9°C25 min.
+10°C til +19°C15 min.
+20°C til +29°C6 min.
+30°C til +40°C6 min.
Patronens temperatur -15°C til +40°C
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0168: Fastgørelsespunkt + revnet og ikke-revnet beton (gevindstang W-VD-A)

  • Lækagetest under påvirkning af vand med et tryk op til 7 bar

  • Brandsikkerhed: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet og urevnet beton

  • Ankeret kan anvendes til forankringer med statiske belastninger (f.eks. egenvægt, fittings, opbevarede materialer) eller kvasistatiske aktiviteter

  • Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, stivere, trækonstruktioner, rækværker, trapper osv.
Instruktioner

Gevindstang isættes med roterende bevægelse, for tilstrækkelig blanding af de 2 komponenter i glasampulen.


  • Blæs borehullet rent mindst to gange fra bunden af borehullet ved hjælp af en udblæsningspumpe eller trykluft

  • Børst borehullet to gange med WIT-RMB-rengøringsbørsten

  • Blæs borehullet rent mindst to gange fra bunden af borehullet ved hjælp af en udblæsningspumpe eller trykluft

  • Borehullet kan laves med et udsugningsbor, hvilket betyder, at efterfølgende rengøring af borehullet ikke er nødvendigt

Effektiv forankringsdybde (h ef)

170 mm

Egnet til gevindstang

M20, M12 IT

Nominel borebitdiameter (d 0)

22 mm

Borehulsdybde (h 0)

170 mm

Egnet diameter for rengøringsbørste

22 mm

Godkendelse

ETA-21/0168

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-15 til +40 °C

Moment under forankring (T inst)

150 Nm

Holdbarhed fra produktion/betingelser

36 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C

Min. komponenttykkelse (h min)

220 mm

Min. centrum-til-centrum-afstand (s min.)

90 mm

Centrum-til-centrum-afstand (s cr, N)

510 mm

Min. kantafstand (c min)

55 mm

Kantafstand (c cr, N)

255 mm

Revnet og urevnet beton: Ydelsesdata, individuelt anker uden påvirkning af kantafstand (c ≥ 10 hef)
Temperaturområde: 24 °C1)/40 °C2) (temperaturområder 50 °C/80°C, se ETA-21/0168)
Basismateriale: Tør og våd beton
Betontrykstyrke: C20/25
Rensning af borehul: Bor med 2 x udblæsning/2 x børstning/2 x udblæsning eller støvudsugning
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20
Effektiv forankringsdybde hef [mm] 80 90 110 125 170
Revnet beton
Tilladt centreret spændingsbelastning3)
(individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning)
Forzinket stål, 5.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Forzinket stål, 8.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
A4 og HCR rustfrit stål Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Tilladt trækbelastning3)
(individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning)
Forzinket stål, 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Forzinket stål, 8.8 Vadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
A4 og HCR rustfrit stål Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Urevnet beton
Tilladt centreret spændingsbelastning3)
(individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning)
Forzinket stål, 5.8 Nadm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Forzinket stål, 8.8 Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
A4 og HCR rustfrit stål Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Tilladt trækbelastning3)
(individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning)
Forzinket stål, 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Forzinket stål, 8.8 Vadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
A4 og HCR rustfrit stål Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Monteringsdata
Nominelt bor ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Borehulsdybde/effektiv forankringsdybde h0/hef [mm] 80 90 110 125 170
Mindste kantafstand1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Mindste akseafstand2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Min. bjælketykkelse hmin [mm] 110 120 140 160 220
Gennemgående hul i den komponent, der skal tilsluttes df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Tilspændingsmoment under montering af anker Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Møtrikbredde over fladerne AF [mm] 13 17 19 24 30
Gevindstangsbredde over fladerne AF [mm] 5 6 8 12 14
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger