W-VPZ klæbemørtel i glasampul
Klæbeanker, glaspatron W-VPZ
W-VPZ 8X85 MM GLASAMPUL M8
Varenr. 5915508085
EAN 4099618885723
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 2K-glasampul med vinylester-harpiks (styrenfri) og hærder
- Kan bruges hele året rundt, selv ved frost og varme (temperatur i beton: -20 °C til +40 °C)
- Hurtig og økonomisk installation takket være portionerede mørtelmængder
- Hurtigt-hærdende og derfor hurtigt opnået bæreevne
- Giver mulighed for, at arbejdet afbrydes efter indsættelse af glasampul i borehullet, da den kemiske reaktion først begynder, efter at gevindtangen er blevet indsat
- Hærdet kompositmørtel forsegler borehullet mod vand
- Hvis et borehul laves med et udsugningsbor, er efterfølgende rengøring af borehullet ikke nødvendigt (støvbelastningen minimeres)
- Intet plastaffald
- Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0168: Fastgørelsespunkt + revnet og ikke-revnet beton (gevindstang W-VD-A)
- Lækagetest under påvirkning af vand med et tryk op til 7 bar
- Brandsikkerhed: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Min. hærdningstider | |
| Betontemperatur, min. hærdningstid | Minimum hærdningstid |
| -20°C til -16°C | 17 timer |
| -15°C til -11°C | 7 timer |
| -10°C til -6°C | 4 timer |
| -5°C til -1°C | 3 timer |
| 0°C til +4°C | 50 min. |
| +5°C til +9°C | 25 min. |
| +10°C til +19°C | 15 min. |
| +20°C til +29°C | 6 min. |
| +30°C til +40°C | 6 min. |
| Patronens temperatur | -15°C til +40°C |
- Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0168: Fastgørelsespunkt + revnet og ikke-revnet beton (gevindstang W-VD-A)
- Lækagetest under påvirkning af vand med et tryk op til 7 bar
- Brandsikkerhed: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Datablad(X)
- Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet og urevnet beton
- Ankeret kan anvendes til forankringer med statiske belastninger (f.eks. egenvægt, fittings, opbevarede materialer) eller kvasistatiske aktiviteter
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, stivere, trækonstruktioner, rækværker, trapper osv.
Gevindstang isættes med roterende bevægelse, for tilstrækkelig blanding af de 2 komponenter i glasampulen.
- Blæs borehullet rent mindst to gange fra bunden af borehullet ved hjælp af en udblæsningspumpe eller trykluft
- Børst borehullet to gange med WIT-RMB-rengøringsbørsten
- Blæs borehullet rent mindst to gange fra bunden af borehullet ved hjælp af en udblæsningspumpe eller trykluft
- Borehullet kan laves med et udsugningsbor, hvilket betyder, at efterfølgende rengøring af borehullet ikke er nødvendigt
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 80 mm |
Egnet til gevindstang | M8 |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 80 mm |
Egnet diameter for rengøringsbørste | 10 mm |
Godkendelse | ETA-21/0168 |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -15 til +40 °C |
Moment under forankring (T inst) | 10 Nm |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 36 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C |
Min. komponenttykkelse (h min) | 110 mm |
Min. centrum-til-centrum-afstand (s min.) | 40 mm |
Centrum-til-centrum-afstand (s cr, N) | 240 mm |
Min. kantafstand (c min) | 40 mm |
Kantafstand (c cr, N) | 120 mm |
| Revnet og urevnet beton: Ydelsesdata, individuelt anker uden påvirkning af kantafstand (c ≥ 10 hef) | |||||||
| Temperaturområde: 24 °C1)/40 °C2) (temperaturområder 50 °C/80°C, se ETA-21/0168) Basismateriale: Tør og våd beton Betontrykstyrke: C20/25 Rensning af borehul: Bor med 2 x udblæsning/2 x børstning/2 x udblæsning eller støvudsugning | |||||||
| Ankerdiameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Effektiv forankringsdybde | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
| Revnet beton | |||||||
| Tilladt centreret spændingsbelastning3) (individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning) | Forzinket stål, 5.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
| Forzinket stål, 8.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| A4 og HCR rustfrit stål | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Tilladt trækbelastning3) (individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning) | Forzinket stål, 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Forzinket stål, 8.8 | Vadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| A4 og HCR rustfrit stål | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| Urevnet beton | |||||||
| Tilladt centreret spændingsbelastning3) (individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning) | Forzinket stål, 5.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
| Forzinket stål, 8.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| A4 og HCR rustfrit stål | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Tilladt trækbelastning3) (individuelt anker uden påvirkning af kantafstanden og uden tæt forstærkning) | Forzinket stål, 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Forzinket stål, 8.8 | Vadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| A4 og HCR rustfrit stål | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| 1) Maks. langsigtet temperatur 2) Maks. kortsigtet temperatur 3) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på γF = 1,4. Trækbelastningsdelen "kontinuerlig belastning" (inklusive konstante belastninger og konstante dele af variable belastninger) er mindre end 60 % af den samlede trækbelastning. For oplysninger om en kombination af træk- og tværbelastninger, kantafstandens indflydelse og ankergrupperne henvises til standarden EN 1992-4. | |||||||
| Monteringsdata | ||||||
| Nominelt bor ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Borehulsdybde/effektiv forankringsdybde | h0/hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Mindste kantafstand1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Mindste akseafstand2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Gennemgående hul i den komponent, der skal tilsluttes | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Tilspændingsmoment under montering af anker | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Møtrikbredde over fladerne | AF [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Gevindstangsbredde over fladerne | AF [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 1) Hvis den karakteristiske kantafstand ikke overholdes, reduceres den maksimale bæreevne. Den mindste mulige kantafstand er cmin 2) Hvis den karakteristiske akseafstand ikke overholdes, reduceres den maksimale belastningskapacitet. Den mindst mulige akseafstand smin | ||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!